2 618,74 €/ Unitéhors TVA
3 168,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 80 mm |
Alésage (min/max.) | 85-200 mm |
Alésage maximum | 200 mm |
Longueur du moyeu | 280 mm |
Plage de couple | 18650 - 35000 Nm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Matériau | Fonte ductile (GGG) |
Qualité de matériaux | EN-GJS-400-15 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M20 |
Version | Partie 1 |
Taille | 180 |
1 852,94 €/ Unitéhors TVA
2 242,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026