1 871,64 €/ Unitéhors TVA
2 264,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 78 mm |
Alésage (min/max.) | 80-185 mm |
Alésage maximum | 185 mm |
Longueur du moyeu | 250 mm |
Plage de couple | 12800 - 24000 Nm |
Diamètre extérieur | 370 mm |
Matériau | Fonte ductile (GGG) |
Qualité de matériaux | EN-GJS-400-15 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M20 |
Version | Partie 1 |
Taille | 160 |