1 050,82 €/ Unitéhors TVA
1 271,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 58 mm |
Alésage (min/max.) | 60-160 mm |
Alésage maximum | 160 mm |
Longueur du moyeu | 220 mm |
Plage de couple | 8550 - 16000 Nm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Matériau | Fonte ductile (GGG) |
Qualité de matériaux | EN-GJS-400-15 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M20 |
Version | Partie 1 |
Taille | 140 |
784,96 €/ Unitéhors TVA
949,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026603,86 €/ Unitéhors TVA
730,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026