773,53 €/ Unitéhors TVA
935,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 58 mm |
Alésage (min/max.) | 60-145 mm |
Alésage maximum | 145 mm |
Longueur du moyeu | 200 mm |
Plage de couple | 6650 - 12500 Nm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Matériau | Fonte ductile (GGG) |
Qualité de matériaux | EN-GJS-400-15 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M16 |
Version | Partie 1 |
Taille | 125 |
497,60 €/ Unitéhors TVA
602,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026497,60 €/ Unitéhors TVA
602,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026646,86 €/ Unitéhors TVA
782,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026