Eriks
KTR

KTR ROTEX 110 GGG Moyeu préalesée Ø58 forme 1

  • ERIKS:23559969
Image 1
Ajouter à la liste

530,01 €/ Unitéhors TVA

641,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
58 mm
Alésage (min/max.)
60-125 mm
Alésage maximum
125 mm
Longueur du moyeu
175 mm
Plage de couple
4800 - 9000 Nm
Diamètre extérieur
255 mm
Matériau
Fonte ductile (GGG)
Qualité de matériaux
EN-GJS-400-15
Méthode de fixation
Vis de serrage M16
Version
Partie 1
Taille
110
Pièces détachées et accessoires

371,96 €/ Unitéhors TVA

450,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

483,56 €/ Unitéhors TVA

585,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

352,53 €/ Unitéhors TVA

426,56 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026