Eriks
KTR

KTR ROTEX 100 GGG Moyeu préalesée Ø45 forme 1

  • ERIKS:23559963
Image 1
Ajouter à la liste

401,05 €/ Unitéhors TVA

485,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
45 mm
Alésage (min/max.)
50-115 mm
Alésage maximum
115 mm
Longueur du moyeu
160 mm
Plage de couple
3300 - 6185 Nm
Diamètre extérieur
225 mm
Matériau
Fonte ductile (GGG)
Qualité de matériaux
EN-GJS-400-15
Méthode de fixation
Vis de serrage M12
Version
Partie 1
Taille
100
Pièces détachées et accessoires

222,25 €/ Unitéhors TVA

268,92 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

288,90 €/ Unitéhors TVA

349,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

222,25 €/ Unitéhors TVA

268,92 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026