37,84 €/ Unitéhors TVA
45,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Type | Joint d'arbre |
Alésage | 16 mm |
Longueur du moyeu | 68 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Matériau | Acier |
Poids | 0.3 kg |
Version | Palier lisse |
Taille | 1 |
C | 16 mm |
D | 32 mm |
d | 16 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 68 mm |
L3 | 105 mm |
L4 | 37 mm |