Eriks
KTR

KTR Cardan de précision simple à palier lisse taille 04G alésage Ø12

  • ERIKS:23560006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les joints articulés se composent d'une articulation centrale et de deux corps de moyeu reliés entre eux par des fourches. Le positionnement de la tête articulée s'effectue via un palier lisse (modèleG) ou un roulement à aiguille (modèleH). Des ouvertures sont prévues pour la lubrification du palier lisse. Les joints articulés avec roulement à aiguille ont une lubrification permanente et ne nécessitent aucun entretien. Ces deux variantes offrent un rendement élevé et un fonctionnement fluide avec un faible coefficient de friction.
Ajouter à la liste

31,61 €/ Unitéhors TVA

38,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Type
Joint d'arbre
Alésage
12 mm
Longueur du moyeu
56 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Matériau
Acier
Poids
0.16 kg
Version
Palier lisse
Taille
04
C
13 mm
D
25 mm
d
12 mm
L1
28 mm
L2
56 mm
L3
86 mm
L4
30 mm