80,56 €/ Unitéhors TVA
97,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Type | Joint d'arbre |
Alésage | 12 mm |
Longueur du moyeu | 86 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Poids | 0.25 kg |
Version | Palier lisse |
Taille | 04 |
C | 13 mm |
D | 25 mm |
d | 12 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 56 mm |
L3 | 86 mm |
L4 | 30 mm |