Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 80 alésage Ø 60H7 avec rainure et vis de fixation

  • ERIKS:23559519
Image 1
Ajouter à la liste

317,70 €/ Unitéhors TVA

384,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage
60 mm
Alésage (min/max.)
49-75 mm
Alésage maximum
75 mm
Longueur du moyeu
93 mm
Plage de couple
350 - 2100 Nm
Couple nominal continue
700 Nm
Couple maximum
2,100 Nm
Diamètre extérieur
178 mm
Couple max. à la pression de pointe
350 Nm
Vitesse de rotation max.
3,150 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Poids
5.2 kg
Version
Partie 1.0
Taille
80