317,70 €/ Unitéhors TVA
384,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage | 50 mm |
Alésage (min/max.) | 49-75 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
Longueur du moyeu | 93 mm |
Plage de couple | 350 - 2100 Nm |
Couple nominal continue | 700 Nm |
Couple maximum | 2,100 Nm |
Diamètre extérieur | 178 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 350 Nm |
Vitesse de rotation max. | 3,150 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Poids | 5.2 kg |
Version | Partie 1.0 |
Taille | 80 |