Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 65 alésage Ø 60H7 l=70

  • ERIKS:23559506
Image 1
Ajouter à la liste

117,14 €/ Unitéhors TVA

141,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage
60 mm
Alésage (min/max.)
30-65 mm
Alésage maximum
65 mm
Longueur du moyeu
57 mm
Plage de couple
190 - 1140 Nm
Couple nominal continue
380 Nm
Couple maximum
1,140 Nm
Diamètre extérieur
132 mm
Couple max. à la pression de pointe
190 Nm
Vitesse de rotation max.
4,000 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Poids
1.9 kg
Version
Partie 1.0
Taille
65