117,14 €/ Unitéhors TVA
141,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage | 45 mm |
Alésage (min/max.) | 30-65 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
Longueur du moyeu | 57 mm |
Plage de couple | 190 - 1140 Nm |
Couple nominal continue | 380 Nm |
Couple maximum | 1,140 Nm |
Diamètre extérieur | 132 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 190 Nm |
Vitesse de rotation max. | 4,000 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Poids | 1.9 kg |
Version | Partie 1.0 |
Taille | 65 |