Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 48 sans alésage

  • ERIKS:23208174
Image 1
Ajouter à la liste

30,85 €/ Unitéhors TVA

37,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
20-48 mm
Alésage maximum
48 mm
Longueur du moyeu
52 mm
Plage de couple
70 - 420 Nm
Couple nominal continue
140 Nm
Couple maximum
420 Nm
Diamètre extérieur
95 mm
Couple max. à la pression de pointe
70 Nm
Vitesse de rotation max.
5,600 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Poids
0.79 kg
Version
Partie 1.0
Taille
48