44,04 €/ Unitéhors TVA
53,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage | 48 mm |
Alésage (min/max.) | 20-48 mm |
Alésage maximum | 48 mm |
Longueur du moyeu | 52 mm |
Plage de couple | 70 - 420 Nm |
Couple nominal continue | 140 Nm |
Couple maximum | 420 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 70 Nm |
Vitesse de rotation max. | 5,600 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Poids | 0.79 kg |
Version | Partie 1.0 |
Taille | 48 |