Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 42 42/2 alésage conique 1:8 alésage Ø 1729

  • ERIKS:23559440
Image 1
Ajouter à la liste

57,92 €/ Unitéhors TVA

70,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
18-42 mm
Alésage maximum
42 mm
Longueur du moyeu
44 mm
Plage de couple
50 - 300 Nm
Couple nominal continue
100 Nm
Couple maximum
300 Nm
Diamètre extérieur
92 mm
Couple max. à la pression de pointe
50 Nm
Vitesse de rotation max.
6,000 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Poids
0.68 kg
Version
Partie 1.0
Taille
42