Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 38 alésage Ø 1905+003 a

  • ERIKS:23559414
Image 1
Ajouter à la liste

32,13 €/ Unitéhors TVA

38,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage
19.05 mm
Alésage (min/max.)
16-38 mm
Alésage maximum
38 mm
Longueur du moyeu
42 mm
Plage de couple
40 - 240 Nm
Couple nominal continue
80 Nm
Couple maximum
240 Nm
Diamètre extérieur
83 mm
Couple max. à la pression de pointe
40 Nm
Vitesse de rotation max.
6,700 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Poids
0.55 kg
Version
Partie 1.0
Taille
38