28,83 €/ Unitéhors TVA
34,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage | 20 mm |
Alésage (min/max.) | 16-32 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
Longueur du moyeu | 42 mm |
Plage de couple | 30 - 180 Nm |
Couple nominal continue | 60 Nm |
Couple maximum | 180 Nm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 30 Nm |
Vitesse de rotation max. | 7,500 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Poids | 0.43 kg |
Version | Partie 1.0 |
Taille | 32 |