Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 28 28/2a alésage conique 1:8 alésage Ø 1729

  • ERIKS:23559379
Image 1
Ajouter à la liste

38,28 €/ Unitéhors TVA

46,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
12-28 mm
Alésage maximum
28 mm
Longueur du moyeu
42 mm
Plage de couple
23 - 135 Nm
Couple nominal continue
45 Nm
Couple maximum
135 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Couple max. à la pression de pointe
23 Nm
Vitesse de rotation max.
8,500 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Poids
0.33 kg
Version
Partie 1.0
Taille
28