Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 24 alésage Ø 20H7 avec rainure et vis de fixation

  • ERIKS:23559342
Image 1
Ajouter à la liste

16,80 €/ Unitéhors TVA

20,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage
20 mm
Alésage (min/max.)
10-25 mm
Alésage maximum
25 mm
Longueur du moyeu
28 mm
Plage de couple
10 - 60 Nm
Couple nominal continue
20 Nm
Couple maximum
60 Nm
Diamètre extérieur
53 mm
Couple max. à la pression de pointe
10 Nm
Vitesse de rotation max.
10,600 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Poids
0.14 kg
Version
Partie 1.0
Taille
24