Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 19 sans alésage

  • ERIKS:23208168
Image 1
Ajouter à la liste

8,47 €/ Unitéhors TVA

10,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
10-20 mm
Alésage maximum
20 mm
Longueur du moyeu
27 mm
Plage de couple
8 - 48 Nm
Couple nominal continue
16 Nm
Couple maximum
48 Nm
Diamètre extérieur
47 mm
Couple max. à la pression de pointe
8 Nm
Vitesse de rotation max.
11,800 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Poids
0.23 kg
Version
Partie 1.0
Taille
19