16,56 €/ Unitéhors TVA
20,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage | 14 mm |
Alésage (min/max.) | 10-20 mm |
Alésage maximum | 20 mm |
Longueur du moyeu | 27 mm |
Plage de couple | 8 - 48 Nm |
Couple nominal continue | 16 Nm |
Couple maximum | 48 Nm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 8 Nm |
Vitesse de rotation max. | 11,800 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Poids | 0.23 kg |
Version | Partie 1.0 |
Taille | 19 |