7,55 €/ Unitéhors TVA
9,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 8-15 mm |
Alésage maximum | 15 mm |
Longueur du moyeu | 25 mm |
Plage de couple | 5 - 30 Nm |
Couple nominal continue | 10 Nm |
Couple maximum | 30 Nm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 5 Nm |
Vitesse de rotation max. | 14,000 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Poids | 0.07 kg |
Version | Partie 1.0 |
Taille | 14 |