666,15 €/ Unitéhors TVA
806,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage | 45 mm |
Alésage maximum | 125 mm |
Longueur du moyeu | 145 mm |
Plage de couple | 1250 - 7500 Nm |
Couple nominal continue | 1200 Nm |
Couple maximum | 7,500 Nm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 1250 Nm |
Vitesse de rotation max. | 2,120 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M16 |
Poids | 19.44 kg |
Version | Partie 1.0 |
Taille | 125 |