503,21 €/ Unitéhors TVA
608,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage | 38 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
Longueur du moyeu | 114 mm |
Plage de couple | 600 - 3600 Nm |
Couple nominal continue | 700 Nm |
Couple maximum | 3,600 Nm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 600 Nm |
Vitesse de rotation max. | 3,000 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M12 |
Poids | 9.37 kg |
Version | Partie 1.0 |
Taille | 100 |