13,14 €/ Unitéhors TVA
15,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage | 20 mm |
Alésage (min/max.) | 10-25 mm |
Alésage maximum | 25 mm |
Longueur du moyeu | 27 mm |
Plage de couple | 6 - 24 Nm |
Couple nominal continue | 12 Nm |
Couple maximum | 24 Nm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 6 Nm |
Vitesse de rotation max. | 6,000 rpm |
Matériau | Nylon |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Partie 1b |
Taille | 24 |