Eriks
KTR

KTR Bowex Junior moyeu nylon pour accouplement à dents taille 24 alésage Ø10 avec rainure et vis de fixation

  • ERIKS:23559316
Image 1
Ajouter à la liste

13,14 €/ Unitéhors TVA

15,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage
10 mm
Alésage (min/max.)
10-25 mm
Alésage maximum
25 mm
Longueur du moyeu
27 mm
Plage de couple
6 - 24 Nm
Couple nominal continue
12 Nm
Couple maximum
24 Nm
Diamètre extérieur
53 mm
Couple max. à la pression de pointe
6 Nm
Vitesse de rotation max.
6,000 rpm
Matériau
Nylon
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Version
Partie 1b
Taille
24