Eriks
KTR

KTR Bowex Junior moyeu nylon pour accouplement à dents taille 19 alésage Ø19 avec rainure et vis de fixation

  • ERIKS:24209158
Image 1
Ajouter à la liste

10,71 €/ Unitéhors TVA

12,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage
19 mm
Alésage (min/max.)
10-20 mm
Alésage maximum
19 mm
Longueur du moyeu
26 mm
Plage de couple
4 - 16 Nm
Couple nominal continue
8 Nm
Couple maximum
16 Nm
Diamètre extérieur
47 mm
Couple max. à la pression de pointe
4 Nm
Vitesse de rotation max.
6,000 rpm
Matériau
Nylon
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Version
Partie 1b
Taille
19