6,34 €/ Unitéhors TVA
7,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage | 6 mm |
Alésage (min/max.) | 8-15 mm |
Alésage maximum | 14 mm |
Longueur du moyeu | 24 mm |
Plage de couple | 2,5 - 10 Nm |
Couple nominal continue | 5 Nm |
Couple maximum | 10 Nm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 2.5 Nm |
Vitesse de rotation max. | 6,000 rpm |
Matériau | Nylon |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Partie 1b |
Taille | 14 |