Eriks
KTR

KTR Bowex Junior moyeu nylon pour accouplement à dents taille 14 alésage Ø14 avec rainure et vis de fixation

  • ERIKS:24201175
Image 1
Ajouter à la liste

6,34 €/ Unitéhors TVA

7,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage
14 mm
Alésage (min/max.)
8-15 mm
Alésage maximum
14 mm
Longueur du moyeu
24 mm
Plage de couple
2,5 - 10 Nm
Couple nominal continue
5 Nm
Couple maximum
10 Nm
Diamètre extérieur
40 mm
Couple max. à la pression de pointe
2.5 Nm
Vitesse de rotation max.
6,000 rpm
Matériau
Nylon
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Version
Partie 1b
Taille
14