Eriks
KTR

KTR Bowex Junior moyeu nylon pour accouplement à dents à deux pièces taille 24 alésage Ø 19

  • ERIKS:23559329
Image 1
Ajouter à la liste

9,96 €/ Unitéhors TVA

12,05 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Douille
Alésage
19 mm
Longueur du moyeu
41 mm
Plage de couple
6 - 24 Nm
Couple nominal continue
12 Nm
Couple maximum
24 Nm
Diamètre extérieur
53 mm
Couple max. à la pression de pointe
6 Nm
Vitesse de rotation max.
6,000 rpm
Matériau
Nylon
Version
Partie 2b
Taille
24