6,34 €/ Unitéhors TVA
7,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Douille |
Alésage | 16 mm |
Longueur du moyeu | 37 mm |
Plage de couple | 2,5 - 10 Nm |
Couple nominal continue | 5 Nm |
Couple maximum | 10 Nm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 2.5 Nm |
Vitesse de rotation max. | 6,000 rpm |
Matériau | Nylon |
Version | Partie 2b |
Taille | 14 |