Eriks
KROHNE

KROHNE Débitmètre vortex Type: 8242 Série: Optiswirl 4200C VFC200 Plage de mesure 2 - 80 m/s 12 - 36V CC PN40 DN40

  • ERIKS:14530497
Image 1
Ajouter à la liste

4 085,00 €/ Unitéhors TVA

4 942,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KROHNE
Série
Optiswirl 4200C
Type
8242
Modèle
Vortex
Plage de mesure
de 2 jusqu'à 80
Unité de mesure
m/s
Plage de mesure réglable
Oui
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN40
Classe de pression de la bride
PN40
Norme de raccordement
EN 1092-1
Signal de sortie
4 - 20 mA HART et d'impulsion
Tension d'alimentation
12 - 36V CC 2 fils
Raccordement électrique
Presse étoupe M20 x 1,5
Protection (IP) des appareils ICT
IP66/IP67
Affichage
Oui
Matériau tube du mesure
Acier inoxydable 316L
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matériau du boitier électrique
Aluminium
Pression max.
40 bar
Température du fluide
de -40 jusqu'à 240 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C