3 822,00 €/ Unitéhors TVA
4 624,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KROHNE |
Série | Optiswirl 4200C |
Type | 8242 |
Modèle | Vortex |
Plage de mesure | de 2 jusqu'à 70 |
Unité de mesure | m/s |
Plage de mesure réglable | Oui |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN25 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Norme de raccordement | EN 1092-1 |
Signal de sortie | 4 - 20 mA HART et d'impulsion |
Tension d'alimentation | 12 - 36V CC 2 fils |
Raccordement électrique | Presse étoupe M20 x 1,5 |
Protection (IP) des appareils ICT | IP66/IP67 |
Affichage | Oui |
Matériau tube du mesure | Acier inoxydable 316L |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matériau du boitier électrique | Aluminium |
Pression max. | 40 bar |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 240 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 85 °C |