1 442,45 €/ Unitéhors TVA
1 745,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KROHNE |
Série | H250 |
Type | 8196 |
Modèle | Débitmètre VA à flotteur |
Montage | Vertical |
Ressort intérieur | Non |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN25 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Calibrage | Eau |
Précision | 1.6 % |
Norm d'précision | VDI/VDE 3513 |
Plage de mesure | de 63 jusqu'à 630 |
Unité de mesure | l/h |
Matériau de raccord | Acier inoxydable 316L |
Classe de qualité raccord | 1.4404 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau tube du mesure | Acier inoxydable 316L |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable 316L |
Matérieau de capteur de flotteur | Acier inoxydable 316L |
Avec robinet à pointeau | Non |
Pression max. | 40 bar |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de -196 jusqu'à 300 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 120 °C |