Eriks
KROHNE

KROHNE Débitmètre Type: 8196 Série: H250 Eau Matériau tube du mesure: Acier inoxydable 316L Plage de mesure: de 2500 jusqu'a 25000 l/h Bride Acier inoxydable 316L DN50

  • ERIKS:10070964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 914,20 €/ Unitéhors TVA

2 316,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KROHNE
Série
H250
Type
8196
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN50
Classe de pression de la bride
PN40
Calibrage
Eau
Précision
1.6 %
Norm d'précision
VDI/VDE 3513
Plage de mesure
de 2500 jusqu'à 25000
Unité de mesure
l/h
Matériau de raccord
Acier inoxydable 316L
Classe de qualité raccord
1.4404
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau tube du mesure
Acier inoxydable 316L
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316L
Matérieau de capteur de flotteur
Acier inoxydable 316L
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
40 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -196 jusqu'à 300 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 120 °C