999,60 €/ Unitéhors TVA
1 209,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KROHNE |
Série | VA40/V |
Type | 8194 |
Modèle | Débitmètre VA à flotteur |
Montage | Vertical |
Ressort intérieur | Non |
Raccordement au process | Taraudé (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" (40) |
Calibrage | Eau |
Précision | 1.0 % |
Norm d'précision | VDI/VDE 3513 |
Plage de mesure | de 250 jusqu'à 2500 |
Unité de mesure | l/h |
Matériau de raccord | Acier inoxydable 316L |
Classe de qualité raccord | 1.4404 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau tube du mesure | Verre borosilicate |
Joint | NBR |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable 316Ti |
Avec robinet à pointeau | Non |
Pression max. | 9 bar |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 100 °C |
DN | DN40 |
G | 1.1/2" (40) |
a | 46 mm |
b | 239 mm |
L1 | 375 mm |