Eriks
KROHNE

KROHNE Débitmètre Type: 8194 Série: VA40/V Eau Matériau tube du mesure: Verre borosilicate Plage de mesure: de 160 jusqu'a 1600 l/h Taraudé (BSPP) Acier inoxydable 316L 3/4" (20)

  • ERIKS:11260987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

746,30 €/ Unitéhors TVA

903,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KROHNE
Série
VA40/V
Type
8194
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
3/4" (20)
Calibrage
Eau
Précision
1.0 %
Norm d'précision
VDI/VDE 3513
Plage de mesure
de 160 jusqu'à 1600
Unité de mesure
l/h
Matériau de raccord
Acier inoxydable 316L
Classe de qualité raccord
1.4404
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau tube du mesure
Verre borosilicate
Joint
NBR
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316Ti
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 100 °C
DN
DN25
G
3/4" (20)
a
36 mm
b
239 mm
L1
375 mm