Eriks
KROHNE

KROHNE Débitmètre Type: 8193 Série: DK46 Eau Matériau tube du mesure: Verre borosilicate Plage de mesure: de 16 jusqu'a 160 l/h Taraudé (NPT) Laiton, nickelé 1/4" (8)

  • ERIKS:10070944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

280,50 €/ Unitéhors TVA

339,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KROHNE
Série
DK46
Type
8193
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Raccordement au process
Taraudé (NPT)
Dimension du raccordement process
1/4" (8)
Calibrage
Eau
Précision
4.0 %
Norm d'précision
VDI/VDE 3513
Plage de mesure
de 16 jusqu'à 160
Unité de mesure
l/h
Matériau de raccord
Laiton, nickelé
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau tube du mesure
Verre borosilicate
Joint
FPM
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316L
Matérieau de capteur de flotteur
Laiton, nickelé
Avec robinet à pointeau
Oui
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -5 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 100 °C
DN
1/4" (8)
a
33 mm
b
28 mm
d
82 mm
f
90 mm
h
111 mm