280,50 €/ Unitéhors TVA
339,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KROHNE |
Série | DK46 |
Type | 8193 |
Modèle | Débitmètre VA à flotteur |
Montage | Vertical |
Ressort intérieur | Non |
Raccordement au process | Taraudé (NPT) |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) |
Calibrage | Eau |
Précision | 4.0 % |
Norm d'précision | VDI/VDE 3513 |
Plage de mesure | de 0.5 jusqu'à 5 |
Unité de mesure | l/h |
Matériau de raccord | Laiton, nickelé |
Matériau du boîtier | Polycarbonate |
Matériau tube du mesure | Verre borosilicate |
Joint | FPM |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable 316L |
Matérieau de capteur de flotteur | Laiton, nickelé |
Avec robinet à pointeau | Oui |
Pression max. | 10 bar |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de -5 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 100 °C |
DN | 1/4" (8) |
a | 33 mm |
b | 28 mm |
d | 82 mm |
f | 90 mm |
h | 111 mm |