Eriks
KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE Kontaktchemie Plastik 70 Aer400ml

  • ERIKS:23361632
  • Fabricant:5412386743139
Image 1
Le PLASTIK 70 forme un film conforme, de basse viscosité avec d’excellentes propriétés d’isolation. Il a une adhésion durable. Il protège les circuits imprimés et surfaces de vapeurs humides anorganiques, acides ou caustiques. Le PLASTIK 70 est transparent incolore et est invisible sur les surfaces des circuits imprimés.
Ajouter à la liste

26,94 €/ Unitéhors TVA

32,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KONTAKT CHEMIE
Série
70
Couleur
Transparent
Contenu
200 ml