Modèle : en plastique ABS résistant à l’usure et à l’humidité, noir, avec panneaux à outils résistants à l’usure, en plastique spécial pour une résistance aux rayures, une indéformabilité et une résistance à l’humidité, aux graisses et aux produits chimiques et rallonge télescopique robuste sur 3 niveaux et roulettes en caoutchouc faciles à manier. Bac hauteur 70 mm, disposition libre des compartiments. Avec charnières métalliques galvanisées, mallette résistante à la charge jusqu’à 20 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour. Très stable, fond muni de patins. Verrouillable avec 2 serrures de sûreté à bascule et serrure à combinaison à 3 chiffres.
Équipé de :
10 pochettes sur le panneau à outils à 1 face
21 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
14 pochettes sur le panneau intercalaire
1 bac à panneau intercalaire
362,36 €/ Unitéhors TVA
438,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150