Jeu d'outils BIG Basic Move Elektro, 24 pièces
Modèle : en plastique ABS antichoc, avec poignée télescopique et 2 roulettes. Compartiment pour documents dans le couvercle, 2 panneaux pour outils en PP alvéolé résistant aux salissures avec 31 compartiments et boucles. Bac de fond fixable, hauteur 70 mm, compartimentage libre, avec plaque supérieure et 14 grands compartiments de rangement, 2 serrures à cylindre basculant, 1 serrure à combinaison et zone d'inscription.
Composition du jeu :
1 marteau rivoir 300 g
1 massette 1000 g
1 burin d'électricien, plat, 250 x 10 mm
1 burin de maçon 250 mm
1 pinceau plat 40 mm
1 couteau de peintre
1 bol à plâtre 127 x 94 mm
1 scie PUK® 240 mm
1 pince à dénuder VDE 160 mm
1 outil à dégainer 165 mm
1 pince radio VDE 160 mm
1 pince universelle VDE 180 mm
1 pince coupante diagonale VDE 160 mm
1 couteau d'électricien VDE 185 mm
4 tournevis VDE plats 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 tournevis VDE cruciformes PH 1; 2
2 tournevis VDE cruciformes PZ 1; 2
1 contrôleur de phase, 1 pôle
1 crayon de charpentier