Modèle : toutes les pièces sollicitées en acier électrique au chrome-vanadium de qualité supérieure, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie. Branches à gaine synthétique bi-matière pour l'utilisation à une main et à deux mains. Rangement des profils de rechange en toute sécurité et à l'abri de la crasse dans le réservoir rond avec clip de ceinture. Haute qualité de sertissage par profils de précision et blocage automatique. Changement des profils sans outil. Pression de sertissage à réglage précis. Application latérale.
Applications : pince et réservoir de rechange rapide pour les sertissages conventionnels à différents profils. Disponible en version pour 3 ou pour 5 profils de cosses.
3 éléments de remplacement, pour la mise en oeuvre de :
embouts 0,25–6 mm²
cosses de câble, connecteurs enfichables et manchons isolés 0,5–6 mm²
connecteurs enfichables ouverts non isolés 0,5–6 mm²
246,66 €/ Unitéhors TVA
298,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150