Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince universelle VDE TT avec branches multicomposant 180mm

  • ERIKS:14047543
  • Fabricant:4003773081395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE tip combination pliers with fixing eyeletDesign: DIN ISO 5746. Made of special tool steel, hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, jaws with grip zones for flat and round materials, inductively hardened blades (60 HRC). Handles with multi-component plastic covers, with recessed grip, welded on fixing eyelet for attaching fall protection and indented lettering. Insulated up to 1000 V according to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.
Ajouter à la liste

41,62 €/ Unitéhors TVA

50,36 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX