Modèle : DIN ISO 5746. En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs extrêmement résistants à l'usure (53 HRC) à trempage supplémentaire, avec prises pour plats et ronds, taillants très précis pour tous les fils même les cordes de piano, à trempage supplémentaire par induction (64 HRC), branches à gaine synthétique bi-matière avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1 000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
47,42 €/ Unitéhors TVA
57,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 190 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |