Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince universelle VDE chromee avec branches multicomposant 160mm

  • ERIKS:23072344
  • Fabricant:4003773040729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince universelle VDE

Modèle : DIN ISO 5746. En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs extrêmement résistants à l'usure (53 HRC) à trempage supplémentaire, avec prises pour plats et ronds, taillants très précis pour tous les fils même les cordes de piano, à trempage supplémentaire par induction (64 HRC), branches à gaine synthétique bi-matière avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1 000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Ajouter à la liste

42,70 €/ Unitéhors TVA

51,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui