Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince universelle VDE avec branches multicomposant 180mm

  • ERIKS:23072342
  • Fabricant:4003773021926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince universelle VDE

Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs avec prises pour plats et ronds, taillants à trempage supplémentaire par induction (60 HRC), branches isolées jusqu'à 1000 V, conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Ajouter à la liste

32,09 €/ Unitéhors TVA

38,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
180 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui