Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince universelle polie avec branches multicomposant 200mm

  • ERIKS:23072334
  • Fabricant:4003773034940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combination pliers, polished head

Design: DIN ISO 5746. Made of special tool steel, hardened and tempered in oil. Polished head, jaws with grip zones for flat and round materials, inductively hardened blades (60 HRC), handles feature multi-component plastic covers.

Ajouter à la liste

25,08 €/ Unitéhors TVA

30,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non