Design: DIN ISO 5746. Made of special tool steel, hardened and tempered in oil. Polished head, jaws with grip zones for flat and round materials, inductively hardened blades (60 HRC), handles feature multi-component plastic covers.
22,04 €/ Unitéhors TVA
26,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 180 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Non |